FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D200E CANALE AERATO 200X100-0.9-3M S - A3S01F3D200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 102 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.481 km CO₂-Äquivalent
EAN
8029210034584
Artikelnummer
FCZA3S01F3D200E
Herstellernummer
A3S01F3D200E
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
102 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
20000 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Arbeitslänge:
3000 mm
Gewicht:
2.65 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Mögliche Stützabstände:
0...3000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2070 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
520 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
430 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


