FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C500H CANALE AERATO 500X75-1.2-3M S - A3S01F3C500H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
48.558 km CO₂-Äquivalent
EAN
8029210034546
Artikelnummer
FCZA3S01F3C500H
Herstellernummer
A3S01F3C500H
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
37500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Arbeitslänge:
3000 mm
Gewicht:
5.55 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Mögliche Stützabstände:
0...3000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1890 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1070 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
680 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
480 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


