FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C400G CANALE AERATO 400X75-1.1-3M S - A3S01F3C400G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 1.1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 30000 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210034539
Artikelnummer
FCZA3S01F3C400G
Herstellernummer
A3S01F3C400G
Hersteller
FCZ
Höhe:
77 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1.1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
30000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.