FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C300F CANALE AERATO 300X75-1.0-3M S - A3S01F3C300F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 22500 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210034522
Artikelnummer
FCZA3S01F3C300F
Herstellernummer
A3S01F3C300F
Hersteller
FCZ
Höhe:
77 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


