Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B150D CANALE AERATO 150X50-0.8-3M S - A3S01F3B150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B150D CANALE AERATO            150X50-0.8-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 52 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 7500 mm²

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210034423

Artikelnummer

FCZA3S01F3B150D

Herstellernummer

A3S01F3B150D

Hersteller

FCZ

Höhe:

52 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.