Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F2B200D CANALE AERATO 200X50-0.8-2M S - A3S01F2B200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F2B200D CANALE AERATO 200X50-0.8-2M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17.179 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210034195

Artikelnummer

FCZA3S01F2B200D

Herstellernummer

A3S01F2B200D

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

52 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10000 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Arbeitslänge:

2000 mm

Gewicht:

1.82 kg/m

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Mögliche Stützabstände:

0...2000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

1110 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

600 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

430 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.