FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F2B075C CANALE AERATO 75X50-0.7-2M S - A3S01F2B075C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 52 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.479 km CO₂-Äquivalent
EAN
8029210034164
Artikelnummer
FCZA3S01F2B075C
Herstellernummer
A3S01F2B075C
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.7 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3750 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Arbeitslänge:
2000 mm
Gewicht:
1.02 kg/m
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Mögliche Stützabstände:
0...2000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
920 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
360 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


