FEMI-CZ SPA - FCZA3Q92XXD100D BLOCCA COP. A MOLLA 100X20-0.8 AI301 - A3Q92XXD100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
10 ST
EAN
8029210114118
Artikelnummer
FCZA3Q92XXD100D
Herstellernummer
A3Q92XXD100D
Hersteller
FCZ
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


