Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I98M5X075M BLOCCA PASSERELLA 75x40-2,0 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I98M5X075M BLOCCA PASSERELLA          75x40-2,0   I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210095257

Artikelnummer

FCZA3I98M5X075M

Herstellernummer

A3I98M5X075M

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca passerella/blocca coperchio ad omega di sicurezza, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.