Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I98M5X050M BLOCCA PASSERELLA 50X40-2,0 I - A3I98M5X050M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I98M5X050M BLOCCA PASSERELLA 50X40-2,0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210095240

Artikelnummer

FCZA3I98M5X050M

Herstellernummer

A3I98M5X050M

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca passerella/blocca coperchio ad omega di sicurezza, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.