Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I93F2X100MJ02 ALZA-BLOCCA COP. +2 VITI 100X25-2,0 I - A3I93F2X100MJ02

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I93F2X100MJ02 ALZA-BLOCCA COP. +2 VITI 100X25-2,0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210121642

Artikelnummer

FCZA3I93F2X100MJ02

Herstellernummer

A3I93F2X100MJ02

Hersteller

FCZ

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da alza blocca coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.