FEMI-CZ SPA - FCZA3I70FXC600K FLANGIA DI ATTACCO 600X75 I - A3I70FXC600K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210033532
Artikelnummer
FCZA3I70FXC600K
Herstellernummer
A3I70FXC600K
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco quadro, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.