Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I66FXC075H GIUNZIONE A CANOTTO 75X75 I - A3I66FXC075H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I66FXC075H GIUNZIONE A CANOTTO              75X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210033136

Artikelnummer

FCZA3I66FXC075H

Herstellernummer

A3I66FXC075H

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

75 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo GIUNZIONE A CANOTTO 75X75 I… Giunto per sistema portacavi