Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I65F4B000K GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 50 I - A3I65F4B000K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I65F4B000K GIUNTO ADATTABILE ORIZZ.            50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210032924

Artikelnummer

FCZA3I65F4B000K

Herstellernummer

A3I65F4B000K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 50 I… Giunto per sistema portacavi