FEMI-CZ SPA - FCZA3I60F4C000K GIUNTO LATERALE 150-H75 I - A3I60F4C000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
25 ST
EAN
8029210032825
Artikelnummer
FCZA3I60F4C000K
Herstellernummer
A3I60F4C000K
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


