FEMI-CZ SPA - FCZA3I57A1C010D SEPARATORE CURVA 90 DISCESA 075-R100 I - A3I57A1C010D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 75 mm
Länge - 205 mm
Ausführung - sonstige
Befestigungslochung - ja
Befestigungsart - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8029210032696
Artikelnummer
FCZA3I57A1C010D
Herstellernummer
A3I57A1C010D
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
75 mm
Länge:
205 mm
Ausführung:
sonstige
Befestigungslochung:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


