Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I56A1D010D SEPARATORE CURVA 30 SALITA 100-R100 I - A3I56A1D010D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I56A1D010D SEPARATORE CURVA 30 SALITA    100-R100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 100 mm

  • Länge - 156 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210121598

Artikelnummer

FCZA3I56A1D010D

Herstellernummer

A3I56A1D010D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

100 mm

Länge:

156 mm

Ausführung:

sonstige

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 30° salita, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.