Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I47F1C300D DERIV. X VERTICALE VP 300X75-R=100 I - A3I47F1C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I47F1C300D DERIV. X VERTICALE VP     300X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210032122

Artikelnummer

FCZA3I47F1C300D

Herstellernummer

A3I47F1C300D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIV. X VERTICALE VP 300X75-R 100 I… Derivazione verticale a T per canale / passerella portacavi