Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I37FXC200D ELEMENTO CURVA A SNODO 200X75 I - A3I37FXC200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I37FXC200D ELEMENTO CURVA A SNODO 200X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - Gelenkbogen Element

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210029719

Artikelnummer

FCZA3I37FXC200D

Herstellernummer

A3I37FXC200D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

Gelenkbogen Element

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.