FEMI-CZ SPA - FCZA3I37FXB150D ELEMENTO CURVA A SNODO 150X50 I - A3I37FXB150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - verstellbar
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Bauform - Gelenkbogen Element
Packung
2 ST
EAN
8029210029627
Artikelnummer
FCZA3I37FXB150D
Herstellernummer
A3I37FXB150D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Bauform:
Gelenkbogen Element
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


