Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I35G1C300D COPERC. CURVA 30 BASSO 300(75)-R=100 I - A3I35G1C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I35G1C300D COPERC. CURVA 30 BASSO   300(75)-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 143 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210029481

Artikelnummer

FCZA3I35G1C300D

Herstellernummer

A3I35G1C300D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

300 mm

Länge:

143 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.