FEMI-CZ SPA - FCZA3I35F1B075D CURVA 30 VERSO BASSO 75X50-R=100 I - A3I35F1B075D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 30°
Bauform - Bogen starr
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 100 mm
Packung
8 ST
EAN
8029210029122
Artikelnummer
FCZA3I35F1B075D
Herstellernummer
A3I35F1B075D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
30°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


