FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1D400D COPERC. CURVA 45 BASSO 400(100)-R=100 I - A3I34G1D400D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 400 mm
Länge - 197 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
2 ST
EAN
8029210029085
Artikelnummer
FCZA3I34G1D400D
Herstellernummer
A3I34G1D400D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
400 mm
Länge:
197 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


