FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1C600D COPERC. CURVA 45 BASSO 600(75)-R=100 I - A3I34G1C600D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 600 mm
Länge - 177 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
2 ST
EAN
8029210029030
Artikelnummer
FCZA3I34G1C600D
Herstellernummer
A3I34G1C600D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
600 mm
Länge:
177 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)



