FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1B150D COPERC. CURVA 45 BASSO 150(50)-R=100 I - A3I34G1B150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 157 mm
Packung
8 ST
EAN
8029210028903
Artikelnummer
FCZA3I34G1B150D
Herstellernummer
A3I34G1B150D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
157 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


