FEMI-CZ SPA - FCZA3I32F1D500F CURVA 30 VERSO ALTO 500X100-R=100 I - A3I32F1D500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 30°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
2 ST
EAN
8029210028040
Artikelnummer
FCZA3I32F1D500F
Herstellernummer
A3I32F1D500F
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
30°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innenradius:
100 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


