Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I31G1P075D COPERCHIO CURVA 45 ALTO 75-R=100 I - A3I31G1P075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I31G1P075D COPERCHIO CURVA 45 ALTO       75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 122 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210027746

Artikelnummer

FCZA3I31G1P075D

Herstellernummer

A3I31G1P075D

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

75 mm

Länge:

122 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.