Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I30G1P100D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 100-R=100 I - A3I30G1P100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I30G1P100D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 100-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 100 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210027425

Artikelnummer

FCZA3I30G1P100D

Herstellernummer

A3I30G1P100D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Breite:

100 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

130 mm

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.