FEMI-CZ SPA - FCZA3I30G1P075D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 75-R=100 I - A3I30G1P075D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 75 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 130 mm
Packung
8 ST
EAN
8029210027418
Artikelnummer
FCZA3I30G1P075D
Herstellernummer
A3I30G1P075D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
75 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
130 mm
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


