Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I30F1C600F CURVA 90 VERSO ALTO 600X75-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I30F1C600F CURVA 90 VERSO ALTO       600X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210027326

Artikelnummer

FCZA3I30F1C600F

Herstellernummer

A3I30F1C600F

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Bauform:

Bogen starr

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA 90 VERSO ALTO 600X75-R 100 I… Curva per canale / passerella portacavi