Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I30F1B300D CURVA 90 VERSO ALTO 300X50-R=100 I - A3I30F1B300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I30F1B300D CURVA 90 VERSO ALTO       300X50-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210027210

Artikelnummer

FCZA3I30F1B300D

Herstellernummer

A3I30F1B300D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.