FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXD400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400X100 I - A3I26FXD400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
4 ST
EAN
8029210027135
Artikelnummer
FCZA3I26FXD400K
Herstellernummer
A3I26FXD400K
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


