FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXD300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X100 I - A3I26FXD300H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8029210027128
Artikelnummer
FCZA3I26FXD300H
Herstellernummer
A3I26FXD300H
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


