FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXD200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X100 I - A3I26FXD200H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
6 ST
EAN
8029210027111
Artikelnummer
FCZA3I26FXD200H
Herstellernummer
A3I26FXD200H
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


