Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC500K CHIUSURA DI ESTREMITA 500X75 I - A3I26FXC500K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC500K CHIUSURA DI ESTREMITA 500X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210027074

Artikelnummer

FCZA3I26FXC500K

Herstellernummer

A3I26FXC500K

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.