Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X75 I - A3I26FXC200H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC200H CHIUSURA DI ESTREMITA           200X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210027043

Artikelnummer

FCZA3I26FXC200H

Herstellernummer

A3I26FXC200H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.