Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400X50 I - A3I26FXB400K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB400K CHIUSURA DI ESTREMITA           400X50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210026985

Artikelnummer

FCZA3I26FXB400K

Herstellernummer

A3I26FXB400K

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.