FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB100H CHIUSURA DI ESTREMITA 100X50 I - A3I26FXB100H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Packung
8 ST
EAN
8029210026947
Artikelnummer
FCZA3I26FXB100H
Herstellernummer
A3I26FXB100H
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


