Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB050H CHIUSURA DI ESTREMITA 50X50 I - A3I26FXB050H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB050H CHIUSURA DI ESTREMITA 50X50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210026923

Artikelnummer

FCZA3I26FXB050H

Herstellernummer

A3I26FXB050H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.