FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXD400K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 400X100 - A3I24AXD400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 98 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Packung
4 ST
EAN
8029210026909
Artikelnummer
FCZA3I24AXD400K
Herstellernummer
A3I24AXD400K
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
98 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


