Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXD150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X100 - A3I24AXD150H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXD150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE  150X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 98 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210026879

Artikelnummer

FCZA3I24AXD150H

Herstellernummer

A3I24AXD150H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

98 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X100 I… Testata di chiusura per canale / passerella portacavi