Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXD100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X100 - A3I24AXD100H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 98 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210026862

Artikelnummer

FCZA3I24AXD100H

Herstellernummer

A3I24AXD100H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

98 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.