FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXB300H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 300X50 I - A3I24AXB300H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 48 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Packung
6 ST
EAN
8029210026756
Artikelnummer
FCZA3I24AXB300H
Herstellernummer
A3I24AXB300H
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
48 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


