Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXB200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X50 I - A3I24AXB200H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 48 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210026749

Artikelnummer

FCZA3I24AXB200H

Herstellernummer

A3I24AXB200H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

48 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.