Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXB150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X50 I - A3I24AXB150H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXB150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE  150X50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 48 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210026732

Artikelnummer

FCZA3I24AXB150H

Herstellernummer

A3I24AXB150H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

48 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.