Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I23G1P300D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 300(25) I - A3I23G1P300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I23G1P300D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA       300(25) I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210026664

Artikelnummer

FCZA3I23G1P300D

Herstellernummer

A3I23G1P300D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 300(25) I… Coperchio per riduzione per sistema portacavi