FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G6P500D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 500-300 I - A3I22G6P500D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
2 ST
EAN
8029210026428
Artikelnummer
FCZA3I22G6P500D
Herstellernummer
A3I22G6P500D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


