FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G3P150D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 150-100 I - A3I22G3P150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Packung
4 ST
EAN
8029210026350
Artikelnummer
FCZA3I22G3P150D
Herstellernummer
A3I22G3P150D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl


