Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G2P150D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 150-75 I - A3I22G2P150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G2P150D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA       150-75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210026329

Artikelnummer

FCZA3I22G2P150D

Herstellernummer

A3I22G2P150D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Coperchio per riduzione per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3I22G2P150D - COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 150-75 I