FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F4C300D RIDUZIONE SINISTRA 300-150X75 I - A3I22F4C300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8029210026039
Artikelnummer
FCZA3I22F4C300D
Herstellernummer
A3I22F4C300D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


